仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:36 → 140 V dc 、 入力電圧公称:72 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV ac 、 定格電力:20W 、 出力電流:±670mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+85℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power - RDC20シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのRDC20シリーズは、非常に信頼性の高い20 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 この製品は、鉄道用途向けの72 V dc / 110 V dc入力で設計されており、1500 V ac基本絶縁を特長としています。. 20 W 1500 V ac基本絶縁 シングル出力及びデュアル出力 72 V dc及び110 V dc (鉄道用途向け) 高電力密度 3年保証RoHS指令(10物質対応)対応