101771 フィット節水上手 キクロン 49050626 101771 フィット節水上手 キクロン 49050626 101771 フィット節水上手 キクロン 49050626

フィット節水上手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49050626 品番101771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

研磨面のナイロン不織布は研磨粒子を含まず傷が付きにくいソフトタイプです。水の切れが抜群ですすぎがスピーディな無膜アラメタイプのスポンジたわしです。少ない水で泡切れが良く、太い骨格により耐久性の高いスポンジです。

種類スポンジたわし 用途傷付きやすいプラスチック、ステンレス、鍍金などの洗浄に。油分や粘性の汚れの洗浄に。 トラスコ品番400-5678 材質ナイロン(研磨粒子なし)、ポリウレタン 厚さ(mm)36 イエロー 質量(g)8 縦(mm)113 横(mm)75 使用場所キッチン アズワン品番64-1127-62 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする