UBZ-EA20RL 特定小電力トランシーバー KENWOOD 49050662

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49050662 品番UBZ-EA20RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単3乾電池1本による長時間運用が可能です。
使いやすい回転式アンテナです。
エコモードを搭載し省エネ性能を実現しました。

周波数範囲(MHz)
(単信)422.0500〜422.300
(半複信)送信/440.0250〜440.3625、受信/421.5750〜421.9175
トラスコ品番417-5034 ブルー 質量(g)130 電源単3電池1本(電池別売) 定格電圧DC1.5V チャンネル数交互通話:20ch+中継通話:27ch(中継器別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×26.5×95 アンテナサイズ(mm)69.2 通信方法単信及び半複信方式 電波形式F3E 送信出力10mW/1mW(※1mWは中継器通話の1〜18ch設定時のみ有効) 通信距離約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする