KENWOOD
KENWOODの トランシーバー
KENWOODの 本体 トランシーバー
KENWOODの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力トランシーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49050671
品番
UBZ-EA20RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
単3乾電池1本による長時間運用が可能です。
使いやすい回転式アンテナです。
エコモードを搭載し省エネ性能を実現しました。
周波数範囲(MHz)
(単信)422.0500〜422.300
(半複信)送信/440.0250〜440.3625、受信/421.5750〜421.9175
トラスコ品番
417-5042
色
イエロー
質量(g)
130
電源
単3電池1本(電池別売)
定格電圧
DC1.5V
チャンネル数
交互通話:20ch+中継通話:27ch(中継器別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×26.5×95
アンテナサイズ(mm)
69.2
通信方法
単信及び半複信方式
電波形式
F3E
送信出力
10mW/1mW(※1mWは中継器通話の1〜18ch設定時のみ有効)
通信距離
約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)