KENWOOD
KENWOODの トランシーバー
KENWOODの オプション トランシーバー
KENWOODの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
イヤホン付マイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49050696
品番
EMC-5F
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イヤホン形状
カナル式
仕様
マイク感度切替付
トラスコ品番
395-3726
適合機種
UBZタイプ全機種
質量(g)
60
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉型