スーパーアタックMロール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49050766 品番SUPERATTACKMROLL
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。

対応オイル 用途オイル用。 トラスコ品番401-3581 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)500 厚さ(mm)4 質量(kg)10 タイプロールタイプ 長さ(m)50 吸収量(油)179L/巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする