作業灯 キャプテンライトLED

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49050836 品番 CL-18LED
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。

本体寸法(mm)350×65×42 コード長さ(m)0.22 消費電力(W)7 質量(g)415 照度(Lux)130 用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 トラスコ品番404-8334 材質樹脂ケース 周波数(Hz)50/60 電源(V)125 点灯開始照度(Lux)130 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49050836
2021-02-10
用途:
自動車整備

狭い場所や軽作業には、充電式のLEDライトを使用しているが、それ以外は、やはりAC電源の方が残量気にせず使えるので良い。
製品的に、特に問題ありません。

対象商品:
49050811
2019-01-09
用途:
作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

一番トップのフックが付いてるラバー部分だけ欲しい。フック取付穴のゴムが切れてフックが取れた。バラバラで部品が出てくれると助かる。

対象商品:
49050836
2018-07-09
用途:
自動車整備の際

とても明るくて良いです。たた、ひっかける用になっていますが、引っかかるところがないときのために、いろいろ工夫しています。
ライトのてっぺんに磁石がついているとたすかるのですが。。。。

対象商品:
49050811
2018-02-14
用途:
屋外での夜間作業
住友建機販売株式会社 様

弊社は雪国にあるため冬場の除雪シーズンは夜間作業が多くあります。その時にすごく役にたっています。今日もう一個注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
49050827
2017-10-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は今までの蛍光灯タイプより安く、明るさも十二分!耐久性はまだ使用開始して半年なのでなんともいえないが、LED部分の交換部品も出でいるので長く使っていけそうな気がする。今後はこちらの作業灯に順次変更していきたいと思う。

対象商品:
49050811
2017-04-29
用途:
タンク内面の溶接ビードの確認等
ソートク工業株式会社 様

とても良いです。今まで白熱球ハンディライトや、LED電球に変えた物を使用していましたが、風袋が大きく奥の細いところなど入りませんでしたが、これは細長い形状なので狭いところまで入りますし照らせます。また、片面のみの発光なので、光が目に入って眩しいということもありません。作りもしっかりしています。今回2台目ですが、1年以上前に買った1台目も、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする