XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDE03シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:40 → 160 V dc 、 入力電圧公称:72 / 110 V dc 、 絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:±100mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:85% 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 幅:20.3mm
注文コード
49050838
品番
RDE03110D15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:40 → 160 V dc 、 入力電圧公称:72 / 110 V dc 、 絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:±100mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:85% 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 幅:20.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応