※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト(メートルねじ)M10 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 外径(Φmm)22 注文コード49050863 品番MSF-22-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は適合ボルト・外径など5種類から選べます 他の種類を見る

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。

適合ボルト(メートルねじ)M10 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 トラスコ品番418-2511 質量(g)87 外径(Φmm)22 用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。 形状吊形 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)49 許容荷重(N)206 内径d1(Φmm)11 内径d2(Φmm)11.5 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) ゴム硬度50° 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(金具)25×34×80 ゴム高さ(mm)26.5 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49050881
2016-02-25
用途:
配管の吊に使用
建設業・工事業

吊ボルトの調整範囲が長く取れてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする