※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49050924 品番 MSF-50-S
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。

適合ボルト(メートルねじ)M12 適合ボルト(ウィットねじ)W1/2 トラスコ品番418-2570 質量(g)539 外径(Φmm)50 用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。 形状吊形 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)402 許容荷重(N)1670 内径d1(Φmm)14 内径d2(Φmm)15.5 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) ゴム硬度50° 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(金具)56×70×95 ゴム高さ(mm)26 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49050881
2016-02-25
用途:
配管の吊に使用
建設業・工事業

吊ボルトの調整範囲が長く取れてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする