JB-203 挟み込み式パイプスタンド スペーシア 49050967 JB-203 挟み込み式パイプスタンド スペーシア 49050967 JB-203 挟み込み式パイプスタンド スペーシア 49050967

挟み込み式パイプスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49050967 品番JB-203
参考基準価格(税別)¥7,333 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。

用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49050967
2020-05-22
用途:
事務所内、事務机に目隠しの様な形でパネル取り付けようの足として
第一建設株式会社 様 (建設業・工事業)

事務所内、事務机に目隠しの様な形でパネル取り付けたい。しかし、机に直接ビスを打っても効かない。色々探しました。他のメーカーにはこのような金物はありませんでした。製品の多様さに驚きです。

1人が参考にしています
対象商品:
49050967
2019-04-19
用途:
スペーシヤでの作業台制作
製造業

市販作業台に照明や物入れなどを前面に作るためのスペーシヤを活用しています。このスペーシヤの机への固定で本品を活用しております。
非常に満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする