スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
パイプフックA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49050976
品番
JB-653A
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途
スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用
トラスコ品番
420-3526
材質
スチール(3価クロメート処理)
幅(mm)
39
高さ(mm)
92
質量(g)
21
奥行(mm)
15.5