スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
ステンレスフックL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49050985
品番
JB-655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番
420-3534
材質
パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)
44.5
高さ(mm)
93
質量(g)
25.4
奥行(mm)
20