スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プラスチックジョイントPJー607W 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49051012
品番
PJ-607 W
参考基準価格(税別)
¥411
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途
台車用
トラスコ品番
420-3542
材質
AAS樹脂
色
ホワイト
摘要
三方向台車用
質量(g)
64