スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プラスチックジョイント用接着液SAー100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49051021
品番
SA-100 (100CC)
参考基準価格(税別)
¥943
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
プラスチックジョイント用接着液です。
用途
プラスチックジョイントとパイプの接着
トラスコ品番
420-3551
材質
溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン
容量(mL)
100
質量(g)
261.8