※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の ビニロンロープ
JISビニロンロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49051432
品番
36-7328
参考基準価格(税別)
¥84,540
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
200
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
0.0129
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
トラスコ品番
418-4688