※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の ビニロンロープ
JISビニロンロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49051441
品番
36-7329
参考基準価格(税別)
¥119,840
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
0.0185
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
トラスコ品番
418-4696