※着用例
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの 塩化ビニール ディスポ手袋
マイジャストケアグローブPF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
49051615
品番
MJC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。パウダーフリーながら、着脱もスムーズに行えるため、粉アレルギーの方も安心です。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
7.7
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
半透明
厚さ(mm)
0.07
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
用途
介護全般。汚れ作業。軽作業。
トラスコ品番
422-4108
質量(g)
529
質量(1箱あたり)(g)
529
注意
※食品には使用不可