MJNLL MJニトリルグローブ ブルーPF 東京パック 100枚入 ゴム製 粉なし 49051642

MJニトリルグローブ ブルーPF

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズLL 注文コード49051642 品番MJNLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。

サイズLL 用途食品加工業。電気電子部品製造業。 トラスコ品番422-4132 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 ブルー 質量(g)632 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49051633
2019-07-30
用途:
自動車整備
ガレージスパイダーホーリック 様

極めて破れ易く自動車整備には全く向いていないと感じました。
今まで何種類か使ってきた中で一番貧弱です。
新品を手に嵌めようとしている時に破れる事もありました。
まとめて買っておこうと3箱買ったのは大失敗でした。

対象商品:
49051651
2016-09-21
用途:
機械、工作、汚れ作業等に使用

リピーターです。
薄手タイプですが、破れにくく
油、溶剤等にも強く、ソフトで
伸びも良く、指先の感覚があるので
作業がとてもやりやすい。

力を使い、破けやすい状況で、汚れる
ような作業の場合は、このグローブを
付けてからゴム引き軍手をつけています。
怪我せず、汚れずに作業できます。
その場合、手が汗で蒸れるのが難点ですが
溶剤や洗剤等での手荒れ、ひび割れより
マシだと思って使っています。

このままの仕様で、手首側部分が
もう少し長いバージョンが欲しい。
手首側がもう少し長い方が、水などが
侵入し難くなってありがたい。
あと3〜4cmくらいか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
49051667
2016-04-14
用途:
クリーンルーム作業

安く丈夫で、使い勝手が良い、

対象商品:
49051633
2015-09-15
用途:
ガレージの作業

普通に使えるがもう少し耐久性があるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする