ITZ0924D15 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズ XP POWER 49051714

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1500V dc 、 定格電力:9W 、 出力電流:±200mA 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:2 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:ITZ 、 XP Power - ITZシリーズ9 W. ITZ 9 W DC-DCコンバータは、おそらく業界最小です。この装置は、超ワイドな4:1の入力に対応し、シングル / デュアル出力で使用できます。超コンパクトな金属製ケースのSIP-8パッケージに収納され、このコンバータの効率は最大89 %です。このコンバータは、追加のヒートシンクコンポーネントや強制通気が不要で、狭いスペースにも設置可能です。リモートオン / オフ機能を使用すると、装置のシーケンシング起動又は自動電源オン / オフを行うようにコンバータを制御できます。ITZシリーズの代表的な用途には、モバイル、ポータブル、ワイヤレス製品、絶縁やDC電圧変換が必要な低電力使用などがあります。. 特長と利点. 超コンパクト、SIP-8パッケージ 省スペースの9 Wコンバータ シングル及びデュアル出力 4:1の入力範囲 動作温度: -40 → +85 ℃ 1500 V dc絶縁 完全調整型出力 最小負荷不要 リモートオン / オフ 3年保証 注文コード49051714 品番ITZ0924D15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1500V dc 、 定格電力:9W 、 出力電流:±200mA 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:2 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:ITZ 、 XP Power - ITZシリーズ9 W. ITZ 9 W DC-DCコンバータは、おそらく業界最小です。この装置は、超ワイドな4:1の入力に対応し、シングル / デュアル出力で使用できます。超コンパクトな金属製ケースのSIP-8パッケージに収納され、このコンバータの効率は最大89 %です。このコンバータは、追加のヒートシンクコンポーネントや強制通気が不要で、狭いスペースにも設置可能です。リモートオン / オフ機能を使用すると、装置のシーケンシング起動又は自動電源オン / オフを行うようにコンバータを制御できます。ITZシリーズの代表的な用途には、モバイル、ポータブル、ワイヤレス製品、絶縁やDC電圧変換が必要な低電力使用などがあります。. 特長と利点. 超コンパクト、SIP-8パッケージ 省スペースの9 Wコンバータ シングル及びデュアル出力 4:1の入力範囲 動作温度: -40 → +85 ℃ 1500 V dc絶縁 完全調整型出力 最小負荷不要 リモートオン / オフ 3年保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする