東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋五本絞り ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49051807
品番
ER30S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
サイズ
S
用途
食品加工。
トラスコ品番
422-4043
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.03
質量(kg)
1.4
色
半透明
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
28
TKG品番
9-1473-0601
TKG品番(2017)
6-1318-1901
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス