内容量1個
仕様出力電圧:±24V dc 、 入力電圧レンジ:4.5 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:1kV dc 、 定格電力:2W 、 出力電流:±42mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:80% 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:±10% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:IH 、 XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 〜 +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %
注文コード49051958
品番IH0524D