メラミン標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49051965 品番 ARR-311-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一目で分かる標識です。無反射タイプです。

表示内容指定方向外禁止 取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ 材質スチール 用途駐車場や構内での使用(公道不可)。 トラスコ品番423-2615 質量(kg)1.5 縦(mm)600 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする