曜日別特売
101C1602 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル 49052026

 

101C1602 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル 49052026
101C1602 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル 49052026
101C1602 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル 49052026
101C1602 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル 49052026

窓用装飾フィルム(サンド)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明エンボス
内容量1巻注文コード49052026品番101C1602
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。

用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。透明エンボス幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラトラスコ品番413-9691材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: さすがの日本製
その他業種

LDKの窓やサッシをほぼすべて透明にして開放感があるのは良かったのですが、前のお宅が丸見えなので、試しにサッシ用に購入。以前デザインに惹かれて購入した海外製は1か月しないうちにはがれ、ひどいものは翌日にはがれたため、今回こちらを購入しました。クオリティはさすがです。ノリが付いているのが良く、端まできれいに貼ることができ、大変満足です。ただ、評価に書かれていたように、透明度がなさすぎて閉塞感があるので、もう少し透明度がほしいところです。ショールームに行くなどして、このメーカーの他製品を見てみようと思います。

2025-02-14
用途: 事務所出入り口の目隠のため
清原株式会社

貼り方の説明書が付いていたので、とてもわかり易かったです。施工用のヘラも助かりました。施工液の代用品の作り方もあると更に便利だと思いました。

対象商品 : 49052035
2024-05-17
用途: 自宅窓の遮熱のため
有限会社伸栄卸売・小売業

自宅キッチンの窓、夏に備えての暑さと目隠しのため自身で施工。
厚みもあり外からは見えず日差しも程よく遮られてよかったです。
施行は水に少しの洗剤を混ぜた液のみで、たっぷり吹きかけると剥がしなおしも可能です。
しっかりスクレーバーで水抜きしてきれいに張れました。

対象商品 : 49052035
2023-03-21
用途: クリアガラスの目隠し
不動産業

思っていた以上に透けないです。
スクイージーが付属しています。
このヘラは片側はフェルトがついており、反対側はスクレーパのように硬くなっているので、素人でも簡単にエア抜きに使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 49052044
2022-10-19
用途: 道路側のガラスUVカット、目隠し用
土井数馬事務所その他業種

思ったよりも透明度がなく、本当にスリガラスのようだった。
4枚のガラス窓のうち試しにと2枚に張ってみたが、外からも目隠しになるが中からも外は見えずどうかと思ったが、外側の2枚に張らなかった分レースのカーテンで遮断することで外見もよく まずまずです。
カタログ?説明ではほぼ透明度があるように感じたので 少し工夫を!

1が参考にしています
対象商品 : 49052044
2021-08-07
用途: ガラスにオーソドックスなファグラスで使用。
サービス業

何十年レベルで使ってきたフォグラスシートですが、驚きの改善に気がつきました。貼った直後にチリ周りを後切りしても切断面が起きにくくなったようです。ていちゃが大変良くなったように感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 49052035
2019-08-15
用途: 900×1800の窓目隠し用
製造業

丁度張りやすい厚みで扱いやすく満足いく施工ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 49052035
2019-11-15
用途: 透明ガラスの目隠し

商品は非常に取り扱いやすく、説明書、へらがついており
かんたんに施工できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする