曜日別特売
312MP50 マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業) 49052114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)12
全長(mm)50
内容量1個注文コード49052114品番312MP50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52対辺寸法(mm)12トラスコ品番396-2962全長(mm)50質量(g)85付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052096
2013-10-07
用途: 自動車整備
長瀬自動車

もう少し肉薄が良かった。マグネットは信用できる強さです。もう少し安ければ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする