NAC(長堀工業)
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
12
8
10
12
13
14
全長(mm)
70
50
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49052123
品番
312MP70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
9.52
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
396-2971
全長(mm)
70
質量(g)
120
付属品
ピン、リング
仕様
マグネット圧入タイプ
材質
特殊鋼