XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISD01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49052229
品番
ISD0103D3V3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:±3.3V dc 、 入力電圧レンジ:2.97 → 3.63 V dc 、 入力電圧公称:3.3 V dc 、 絶縁電圧:4200 (Minimum)V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±151mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:75% 、 パッケージ:SMD 、 ロードレギュレーション:15 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:ISD01
RoHS指令(10物質対応)
対応