345TS タップ用ソケット(差込角9.52) NAC(長堀工業) 49052324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップ用ソケット(差込角9.52)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合M5、M6
内容量1個注文コード49052324品番345TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52付属品ピン、リング、止めねじ適合M5、M6トラスコ品番396-3055材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60ソケット部四角寸法(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052324
2014-02-25
用途: 充電ドライバーでのタップ立て

充電ドライバーでM6タップを立てるときチャックが滑るときがあるので
それを防止するこの様なアダプターを探していました。
ピン連結のインパクト用ソケットアダプターとセットで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする