曜日別特売
MRB-700 着磁ホルダー NAC(長堀工業) 49052744

着磁ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番396-3349
内容量1個注文コード49052744品番MRB-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。

用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具トラスコ品番396-3349材質特殊マグネット全長(mm)13質量(g)9内径(Φmm)7外径(Φmm)14
注意
※ビットは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052753
2018-03-31
用途: 車両組立
自動車・二輪車・自転車関連業

着磁ホルダーをビットに装着して際にビスの落下が無くストレス無く作業に専念できます。

2018-02-06
用途: エアードライバー

磁力も強く非常に良いと思います。
ちなみに内径は7mmを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする