※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49052796 品番 NK7300-125-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 使用温度範囲(℃)-20〜450 最高使用圧力(MPa)0.3 全長(mm)150 用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 トラスコ品番420-4697 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 質量(kg)8 接続方法フランジ 最高圧力使用(MPa)0.3 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052771
2021-03-10
用途:
発電装置排気管(煙道)用フレキシブルとして使用
建設業・工事業

フランジパッキンも付属品として販売してほしい。
納入完成仕様書・出荷証明書等の発行対応
呼び径80Aサイズも製作販売してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする