日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49052981
品番
DS-150
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
圧力損失
(初期)29Pa
(最終)147Pa
用途
一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)
1.6
長さ(m)
30
質量(kg)
7.5
捕集効率(%)
57
厚さ(mm)
約7
トラスコ品番
418-6796
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下