※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49052997 品番 DS-300
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。

圧力損失
(初期)49Pa
(最終)196Pa
用途
一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6 長さ(m)30 質量(kg)14.5 捕集効率(%)72 厚さ(mm)約10 トラスコ品番418-6800 材質ポリエステル 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
北海道地方数量1につき ¥26,700 / 税込 ¥29,370
沖縄地方数量1につき ¥26,700 / 税込 ¥29,370
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする