※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49053006
品番
DS-315TS
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
圧力損失
(初期)45Pa
(最終)392Pa
用途
一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)
1.6
長さ(m)
20
質量(kg)
11.0
捕集効率(%)
98
厚さ(mm)
約19
トラスコ品番
418-6818
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
北海道地方
数量1につき
¥
26,700
/
税込
¥
29,370
沖縄地方
数量1につき
¥
26,700
/
税込
¥
29,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません