曜日別特売
ZSE20CF-Y-02L-A3K-X510 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC 49053045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20CF-Y-02L-A3K-X510 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC 49053045
ZSE20CF-Y-02L-A3K-X510 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC 49053045
ZSE20CF-Y-02L-A3K-X510 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC 49053045

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y)ZSE20CF-Y-02L-A3K-X510

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は使用流体・仕様・配管形式など1917種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
仕様
特殊仕様:絞り内蔵継手仕様
配管形式
R1/4(M5めねじ付)
注文コード
49053045
品番
ZSE20CF-Y-02L-A3K-X510
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
配管形式
R1/4(M5めねじ付)
使用流体
SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
表示単位
単位切替機能付
配管方向
(L)下配管
仕様
特殊仕様:絞り内蔵継手仕様
オプション
リード線無し、(A3)ブラケットC、(K)取扱説明書
電源電圧
DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様
(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
耐圧力(kPa)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定最小単位(MPa)
0.1
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする