※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)56 トラスコ品番418-6877 注文コード49053286 品番EML-56-65B
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は風量・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。

圧力損失
(初期)84Pa
(最終)294Pa
タイプ流出側 用途食品工場。一般ビル空調用。 トラスコ品番418-6877 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン 質量(kg)3.0 使用温度(℃)60以下 風量(m3/min)56 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×65 使用湿度(%RH)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする