※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
56
トラスコ品番
418-6885
注文コード
49053295
品番
EML-56-90B
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
圧力損失
(初期)94Pa
(最終)294Pa
タイプ
流出側
用途
食品工場。一般ビル空調用。
トラスコ品番
418-6885
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン
質量(kg)
3.0
使用温度(℃)
60以下
風量(m
3
/min)
56
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×65
使用湿度(%RH)
95以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません