日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
アストロン(耐熱中性能フィルター)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
28
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
使用温度(℃)
150以下
注文コード
49053304
品番
ASTCE-28-60ES4
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・材質・使用温度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
圧力損失
(初期)78Pa
(最終)196Pa
風量(m
3
/min)
28
トラスコ品番
418-6524
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
質量(kg)
10.0
使用温度(℃)
150以下
最高使用温度(℃)
180以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
使用湿度(%RH)
95以下
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません