※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アストロン(耐熱中性能フィルター)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)56 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン 使用温度(℃)150以下 注文コード49053331 品番ASTCE-56-95ES4
参考基準価格(税別)¥181,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は風量・材質・使用温度など11種類から選べます 他の種類を見る

高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
圧力損失
(初期)167Pa
(最終)343Pa
風量(m3/min)56 トラスコ品番418-6559 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン 質量(kg)19.0 使用温度(℃)150以下 最高使用温度(℃)180以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする