アストロン(耐熱中性能フィルター)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)28 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE 使用温度(℃)250℃以下 注文コード49053347 品番ASTCH-28-60FS4
参考基準価格(税別)¥122,300 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は風量・材質・使用温度など11種類から選べます 他の種類を見る

高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
圧力損失
(初期)78Pa
(最終)196Pa
風量(m3/min)28 トラスコ品番418-6567 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE 質量(kg)12.0 使用温度(℃)250℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 使用湿度(%RH)95以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする