アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)28 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE 注文コード49053417 品番ATMCH-28-Q-FS4
参考基準価格(税別)¥194,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は風量・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

圧力損失
(初期)249±20Pa
(最終)498Pa
風量(m3/min)28 トラスコ品番418-6648 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE 質量(kg)13.0 用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 使用温度(℃)250℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 使用湿度(%RH)95以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする