日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
28
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:PTFE
注文コード
49053426
品番
ATMCH-28-Q-SLS4
参考基準価格(税別)
¥214,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
風量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
圧力損失
(初期)249Pa
(最終)498Pa
風量(m
3
/min)
28
トラスコ品番
418-6656
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:PTFE
質量(kg)
13.5
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
使用温度(℃)
250℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
使用湿度(%RH)
95以下
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません