日本無機
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
風量(m
3
/min)
17
17
31
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49053444
品番
ATME-17-Q-ES4
参考基準価格(税別)
¥119,700
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
圧力損失
(初期)245Pa
(最終)490Pa
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
風量(m
3
/min)
17
トラスコ品番
418-6702
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
質量(kg)
10.0
使用温度(℃)
150℃以下(最高使用温度
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
使用湿度(%RH)
95以下
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません