曜日別特売
ATME-31-P-ES4 アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機 49053453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
風量(m3/min)31
内容量1台注文コード49053453品番ATME-31-P-ES4
参考基準価格(税別)¥199,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

圧力損失
(初期)245Pa
(最終)490Pa
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。風量(m3/min)31トラスコ品番418-6711材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン質量(kg)19.0使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする