※着用例

BSC-12001 カバーオール - 青 ブラストン 49053916 BSC-12001 カバーオール - 青 ブラストン 49053916

カバーオール - 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49053916 品番 BSC-12001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

超導電性加工繊維を使用しています。

仕様
クリーンパック仕様
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フロントファスナー
男女共用
ブルー サイズS 用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 トラスコ品番400-1095 材質ポリエステル 質量(g)280 着丈(cm)142 適応胸囲(cm)112
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする