※マスク 手袋 シューズ別売りです

フード付つなぎ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49053986 品番 BSC-11021-W-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用しています。

仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
2/1の綾織生地を使用
ホワイト サイズLL 用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番416-5063 材質ポリエステル 質量(g)380 着丈(cm)162 適応胸囲(cm)88〜98
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする