※フード マスク 手袋 シューズ別売りです
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
つなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当3/2の綾織生地を使用
注文コード
49054214
品番
BSC-12032-W-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工繊維を使用しています。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
3/2の綾織生地を使用
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
416-5292
質量(g)
360
着丈(cm)
154
材質
ポリエステル
適応胸囲(cm)
84〜94