ネオジムマグネットシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49054555 品番 8-1297210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。

寸法(幅W×長さL)(mm)210×297 用途吸着用として。 トラスコ品番416-6990 材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用) 厚さ(mm)1 質量(g)330 吸着力(N)2.7 表面磁束密度(T)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49054555
2019-06-17
用途:
物同士の仮固定
コマニー株式会社 様 (製造業)

仮固定面の面積が小さくても吸着力が強いので仮固定には適していると思います

1人が参考にしています
2014-12-09
用途:
照明

磁力と反対側に両面テープが付いたもの、シリコンに付くものが欲しい

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする