ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの 面取りカッター
ワルターの カッター(カウンターシンク)
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49054747
品番
E6819TIN-6.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
全長(mm)
45
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
5
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
6.3
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様
3枚刃
トラスコ品番
421-7004
質量(g)
9
表面処理
チタンコーティング
先端径(Φmm)
1.5