セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの パーツボックス
セキスイの ボックスタイプ
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49054801
品番
T-12 GN(グリーン)
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタッキング(積み重ね)できます。
容量(L)
12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
449×277×125
色
グリーン
適合
(カード差し)A85
トラスコ品番
405-3044
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
800
外寸法・幅(mm)
449
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
277
有効内寸法・奥行(mm)
227
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
388