内容量1個
仕様出力電圧:±9V dc 入力電圧レンジ:4.5 5.5 dc 入力電圧公称:5 dc 絶縁電圧:1kV dc 定格電力:3W 出力電流:±167mA 取付タイプ:スルーホール 出力数:2 効率:85% パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:Maximum of 6% 最高温度:+85℃ シリーズ:IR XP Power IRシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIRシリーズは、信頼性の高いシングル デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 dc (3000 dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバータは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。. Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 dc、3000 dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケージ -40 +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率
注文コード49054828
品番IR0509S